種別LED電球フラット形4.7W×5(GX53-1a)No.293KN
材質アルミダイカスト(マットシルバー色)/ガラス(乳白)
幅(mm)Φ390
質量(kg)2.2
高さ(mm)71
取付方式金具ネジ式
スイッチ全灯→3灯→2灯→消
定格消費電力(W)23.5
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)39(100V)
適合器具シーリングファンWF060、WF061、WF070、WF071、WF080、WF081、WF090、WF091専用
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2710
調光の可否不可
適用畳数〜6