種別LED電球フラット形4.7W×6(GX53-1a)No.293KL
材質アルミダイカスト(マットシルバー色)/ガラス(乳白)
幅(mm)Φ390
質量(kg)2.4
高さ(mm)71
取付方式金具ネジ式
スイッチ全灯→3灯→2灯→消
定格消費電力(W)28.2
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)47(100V)
適合器具シーリングファンWF060、WF061、WF070、WF071、WF080、WF081、WF090、WF091専用
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2740
調光の可否不可
適用畳数〜8