WF822LR オーデリック 高演色LED シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 45433616 WF822LR オーデリック 高演色LED シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 45433616

オーデリック 高演色LED シーリングファン灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜6 光源色電球色 注文コード45433616 品番WF822LR
参考基準価格(税別)¥86,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は適用畳数・光源色など8種類から選べます 他の種類を見る

DCモーターファン用の灯具
シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます
灯具の点灯を切替できる
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形4.7W×5(GX53-1a)No.293KL 材質アルミダイカスト(白色)/ガラス(乳白) 幅(mm)Φ390 質量(kg)2.2 高さ(mm)71 取付方式金具ネジ式 スイッチ全灯→3灯→2灯→消 定格消費電力(W)23.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)39(100V) 適合器具シーリングファンWF810、WF811、WF812、WF813専用 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2280 調光の可否不可 適用畳数〜6
注意
※調光器不可
※ファン本体と組み合わせてリモコンをご使用ください。
※受光部カバーは組み合わせ本体に付属しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする