ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
オーデリック 高演色LED 木材製ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
全高(mm)
658〜1158
注文コード
45433695
品番
OP252953WR
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・全高
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテイリアのアクセントに
不規則な筋を描く木肌の素朴な表情と、光をやわらげるバッフル仕立ての内面
高演色照明R15クラス2
種別
LEDフラット形5W(GX53-1)No.293F
材質
木材(木炭色)
幅(mm)
130
質量(kg)
0.7
取付
傾斜天井取付:可能(55度)
高さ(mm)
125
タイプ
直付専用
全高(mm)
658〜1158
定格消費電力(W)
5
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
3500
ランプの種類
高演色LED
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:72.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
9(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
361
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※本製品は自然素材を使用し手加工により凹凸のテクスチャを施しています。テクスチャには個体差があり、色ムラやカケが生じることがあります。