ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
オーデリック 高演色LED 木材製ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色〜昼光色
全高(mm)
663〜1263
注文コード
45433704
品番
OP252954BR
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・全高
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテイリアのアクセントに
不規則な筋を描く木肌の素朴な表情と、光をやわらげるバッフル仕立ての内面
高演色照明R15クラス2
種別
LEDフラット形6.3W(GX53-1)No.293HB
材質
木材(木炭色)
幅(mm)
130
質量(kg)
0.7
取付
レール取付専用
高さ(mm)
125
全高(mm)
663〜1263
定格消費電力(W)
6.3
対応
CONNECTED LIGHTING
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:53.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
別売品番
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
340
調光率(%)
連続100-5、調色
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※本製品は自然素材を使用し手加工により凹凸のテクスチャを施しています。テクスチャには個体差があり、色ムラやカケが生じることがあります。