ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
オーデリック 高演色LED アルミ鋳物製ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45433790
品番
OP252956BR
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです
高演色照明R15クラス2
種別
LEDフラット形6W(GX53-1)No.293GB
材質
アルミ鋳物(鉄黒色)
幅(mm)
100
質量(kg)
1
取付
傾斜天井取付:可能(55度)
高さ(mm)
106
タイプ
レール取付専用
全高(mm)
644〜1244
定格消費電力(W)
6
対応
CONNECTED LIGHTING
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:78.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
別売品番
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
473
調光率(%)
連続100-5、調色
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※製造上の都合で、セード表面に小さなくぼみが発生することがあります。