ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
全高(mm)
823〜2123
定格消費電力(W)
23
注文コード
45433984
品番
OC257184R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥158,000
この商品は
光源色・全高・定格消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき
華やかなダイニングの演出に最高の選択です
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
飾り:クリスタルガラス
長さ(mm)
1085
幅(mm)
48
カバー
アクリル(透明・乳白色プリント)
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
78
材質(本体)
ステンレス(鏡面)
全高(mm)
823〜2123
定格消費電力(W)
23
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:60.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
24(100V)
明るさ
FL40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1400
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。