OP252849LR オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス ODELIC(オーデリック) 45434027 OP252849LR オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス ODELIC(オーデリック) 45434027 OP252849LR オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス ODELIC(オーデリック) 45434027 OP252849LR オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス ODELIC(オーデリック) 45434027

オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 全高(mm)634〜1134 定格消費電力(W)6.8 注文コード45434027 品番OP252849LR
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は光源色・全高・定格消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る

大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき
華やかなダイニングの演出に最高の選択です
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質飾り:クリスタルガラス 幅(mm)□95 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)101 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 全高(mm)634〜1134 定格消費電力(W)6.8 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC613、LC615、LC702 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)497 調光率(%)連続100-5、位相制御
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする