種別LEDクリアミニクリプトン形5.2W(E17)No.292CB
材質セード:ガラス(透明)
幅(mm)Φ135
質量(kg)1.6
高さ(mm)215
材質(本体)アルミダイカスト、真鍮(鉄錆色)
全高(mm)347〜1747
構造簡易防雨型
定格消費電力(W)5.2
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)320
調光率(%)連続100-5、調色
調光の可否不可