OP252839BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン ODELIC(オーデリック) 45434490 OP252839BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン ODELIC(オーデリック) 45434490 OP252839BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン ODELIC(オーデリック) 45434490 OP252839BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン ODELIC(オーデリック) 45434490 OP252839BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン ODELIC(オーデリック) 45434490

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45434490 品番 OP252839BR
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します
伝統的な横桟の水平線が協調された木組みです
組紐へのこだわり。亜麻色の糸を紡いだ組紐への特別のこだわりが格調の高さを演出しています
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□580 質量(kg)4.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)145 材質(本体) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)502〜672 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) デザイン伝統的な横桟の水平線 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4140(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数〜12
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする