曜日別特売
OP252391BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 格子組デザイン ODELIC(オーデリック) 45434569

 

OP252391BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 格子組デザイン ODELIC(オーデリック) 45434569
OP252391BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 格子組デザイン ODELIC(オーデリック) 45434569
OP252391BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 格子組デザイン ODELIC(オーデリック) 45434569
OP252391BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 格子組デザイン ODELIC(オーデリック) 45434569

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 格子組デザイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード45434569品番OP252391BR
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□540質量(kg)2.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)149材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)543~713定格消費電力(W)35対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)35(100V)デザイン細く繊細な欄間のような横桟別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3680(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする