仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□620質量(kg)2.6取付引っ掛けシーリング高さ(mm)185材質(本体)桐(オイルステイン)スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)353~753定格消費電力(W)44対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)デザイン六角形縦格子別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4460(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~12