OP252688BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 ODELIC(オーデリック) 45434797 OP252688BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 ODELIC(オーデリック) 45434797 OP252688BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 ODELIC(オーデリック) 45434797 OP252688BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 ODELIC(オーデリック) 45434797 OP252688BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 ODELIC(オーデリック) 45434797

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45434797 品番 OP252688BR
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
和の建具を思わせる端正な格子意匠
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□570 質量(kg)2.4 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)353〜753 定格消費電力(W)35 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) デザイン六角形縦格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3430(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数〜8
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする