OP252967BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434849 OP252967BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434849 OP252967BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434849 OP252967BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434849 OP252967BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434849 OP252967BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434849

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜12 注文コード45434849 品番OP252967BR
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は適用畳数など6種類から選べます 他の種類を見る

やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します
斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる八角形の意匠
印された落款は上質な美濃和紙の証です
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質セード:美濃和紙 幅(mm)□560 質量(kg)1.9 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)220 材質(本体)秋田杉 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)394〜794 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) デザイン八角形 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4430(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数〜12
注意
※調光器不可
※和紙にたわみがある可能性がありますが、時間と共に解消されますので、意匠上問題ありません。
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする