OP252961NR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 ODELIC(オーデリック) 45434910 OP252961NR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 ODELIC(オーデリック) 45434910

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 質量(kg)2.3 注文コード45434910 品番OP252961NR
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は光源色・質量など21種類から選べます 他の種類を見る

至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。
藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
高演色照明R15クラス2

仕様コード収納フリンジ付 種別LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PN 材質布張りセード:藍染め 幅(mm)451 質量(kg)2.3 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)301 全高(mm)1110〜1910 定格消費電力(W)13.2 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:49.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)22(100V) 明るさFCL30W相当 デザインツートーン 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)651 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする