種別LED一体型
幅(mm)□450
質量(kg)2.7
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)140
材質(本体)アクリル(和紙貼り)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)304〜704
定格消費電力(W)34
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35(100V)
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3450(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数〜8