種別LED一体型
材質アクリル(和紙貼り)/杉
幅(mm)□610
質量(kg)4.8
取付クイックA、傾斜天井取付:可能(〜45°)
高さ(mm)118
取付方式グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
定格消費電力(W)34
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35(100V)
リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3630(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数〜8