OL291643BR オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 45435174 OL291643BR オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 45435174 OL291643BR オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 45435174 OL291643BR オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 45435174

オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜12 注文コード45435174 品番OL291643BR
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は適用畳数など12種類から選べます 他の種類を見る

プレーンなセードの一辺に大胆に杉柾を配した遊び心のある意匠
和洋問わずモダンでナチュラルな空間に、存在感を放ちながら調和します
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質アクリル(和紙貼り)/杉(オイルステイン) 幅(mm)□610 質量(kg)4.8 取付クイックA、傾斜天井取付:可能(〜45°) 高さ(mm)118 取付方式グローブ:プッシュ式 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4840(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数〜12
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする