OP252972LR オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック) 45435235 OP252972LR オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック) 45435235 OP252972LR オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック) 45435235 OP252972LR オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック) 45435235

オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード45435235 品番OP252972LR
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は光源色など5種類から選べます 他の種類を見る

伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています
高演色照明R15クラス2

仕様コード収納フリンジ付 種別LED電球ボール形12W(E26)No.296AL 材質竹/和紙(赤色) 幅(mm)Φ590 質量(kg)0.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)230 全高(mm)1045〜1845 定格消費電力(W)12 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:69.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 デザイン淀江傘 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)831 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする