OP252973NR オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック) 45435269 OP252973NR オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック) 45435269

オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード45435269 品番OP252973NR
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は光源色など5種類から選べます 他の種類を見る

伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています
高演色照明R15クラス2

仕様コード収納フリンジ付 種別LED電球ボール形12W(E26)No.296AN 材質竹/和紙(白色) 幅(mm)Φ590 質量(kg)0.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)230 全高(mm)1045〜1845 定格消費電力(W)12 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 デザイン淀江傘 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)868 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする