曜日別特売
OB255374WR オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り ODELIC(オーデリック) 45435305

 

OB255374WR オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り ODELIC(オーデリック) 45435305
OB255374WR オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り ODELIC(オーデリック) 45435305

オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格消費電力(W)5
光源色温白色
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42
内容量1台注文コード45435305品番OB255374WR
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プレーンなセードにずらして重ねた遊び心のある意匠
セードの向きを変えてアレンジをお楽しみいただけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GW材質アクリル(和紙貼り)/杉幅(mm)□153質量(kg)0.5取付方式グローブ:引掛式奥行(mm)82定格消費電力(W)5色温度(K)3500ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)210調光の可否不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※天然素材のため、色合いにバラつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする