ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
オーデリック 高演色LED 和照明 天然木材 ダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45435375
品番
OD301263NR
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
高演色照明R15クラス2
仕様
断熱施工:不可
種別
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GN
幅(mm)
口200
カバー
和紙
質量(kg)
0.7
材質(本体)
白木
定格消費電力(W)
5
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
118
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:28
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
9(100V)
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
140
調光の可否
不可
取付必要高(mm)
118
取付可能天井厚(mm)
3〜45
注意
※調光器不可
※断熱施工不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。