仕様断熱施工:不可
種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB
幅(mm)口180
カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)
質量(kg)0.7
材質(本体)杉(民芸塗)
定格消費電力(W)6
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700〜6500
埋め込み深さ(mm)118
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:28.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)171
調光の可否不可
取付必要高(mm)118
取付可能天井厚(mm)3〜45