種別LED電球シャンデリア球状4.8W×2(E17)No.253E1
幅(mm)Φ276
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)1.5
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)116
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)9.6
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具40W×2灯相当
別売品番【絶縁台】PF218B
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)469
調光の可否不可