OG041578LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウ ODELIC(オーデリック) 45435750 OG041578LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウ ODELIC(オーデリック) 45435750 OG041578LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウ ODELIC(オーデリック) 45435750

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45435750 品番 OG041578LR
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形6W(E26)No.295FL 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ314 質量(kg)3.1 材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)145 構造防雨型 定格消費電力(W)6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:18 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【絶縁台】PF218W 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)108 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※絶縁台別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする