OG254695NR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) 45436504 OG254695NR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) 45436504

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45436504 品番 OG254695NR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形6W(E26)No.295FN 材質アクリル(乳白・ダークシルバー色) 長さ(mm)300 幅(mm)160 質量(kg)1.2 取付傾斜天井取付:可能(〜90°) 高さ(mm)116 構造防雨型 定格消費電力(W)6 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:45 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【木台】PF323B 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)270 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※木台別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする