種別LED電球一般形6W(E26)No.295FN
材質アクリル(乳白・マットウォームシルバー色)
長さ(mm)300
幅(mm)160
質量(kg)1.2
取付傾斜天井取付:可能(〜90°)
高さ(mm)116
構造防雨型
定格消費電力(W)6
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:45
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF323B
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)270
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可