ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
2700
5000
2700
幅(mm)
127
126
127
光源色
電球色
昼白色
電球色
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45436836
品番
OG254498R
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
127
質量(kg)
2.1
取付
壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)
727
材質(本体)
樹脂(白木調)
取付方式
クローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)
133
構造
防雨型
定格消費電力(W)
11
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:79.7
光源寿命
40000時間
取付方向
縦向き・横向き取付可能
皮相電力(VA)
12(100V)
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
877
調光の可否
不可
注意
※調光器不可