3/22より値下げ!現場を応援

 

OG264139WR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 ODELIC(オーデリック) 45436976 OG264139WR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 ODELIC(オーデリック) 45436976

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45436976 品番 OG264139WR
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) 値下げ
18,980

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GW 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)192 質量(kg)1.5 高さ(mm)285 材質(本体)白木(黒) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)142 構造防雨型 定格消費電力(W)5 色温度(K)3500 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【絶縁台】PF220B 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)317 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
※軒下取付専用
※素材の風化により変化が生じます。
※天然木使用器具の設置場所について、素材の風化(経年劣化)を防ぐため、白木や杉柾等を使用した器具は、雨や直射日光の当たらない軒下等の設置を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする