曜日別特売
MGPM16-25Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC 45437052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM16-25Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC 45437052
MGPM16-25Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC 45437052

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード45437052品番MGPM16-25Z
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする