OG254286LR オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 ODELIC(オーデリック) 45437089 OG254286LR オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 ODELIC(オーデリック) 45437089

オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45437089 品番 OG254286LR
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形6W(E26)No.295FL 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□250 質量(kg)3.5 高さ(mm)510 材質(本体)ステンレス(黒色サテン) 構造防雨型、二重絶縁構造 定格消費電力(W)6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:51.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)307 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする