ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の バルコニーまわり
ODELIC(オーデリック)の ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)の ライト本体
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45437107
品番
OG043016LR
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球一般形6W(E26)No.295FL
幅(mm)
Φ300
カバー
アクリル
質量(kg)
9.6
高さ(mm)
592
材質(本体)
アルミ鋳物(黒色)
構造
二重絶縁/防雨型
定格消費電力(W)
6
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:16
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付き)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
96
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。