OG043062LR オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 45437150 OG043062LR オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 45437150

オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45437150 品番 OG043062LR
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形6W(E26)No.295FL 幅(mm)□400 カバーガラス 質量(kg)12 高さ(mm)1640〜2300 材質(本体)鋼(黒色) 構造二重絶縁/防雨型 定格消費電力(W)6 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)280 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)316 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする