ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45437195
品番
OP035403NR
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球一般形6W(E26)No.295FN
幅(mm)
□222
カバー
樹脂シート
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
250
材質(本体)
アルミ鋳物(黒色)
全高(mm)
415〜1750
構造
簡易防雨型
定格消費電力(W)
6
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:52.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
315
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※軒下取付専用(水平天井)