OG254697LR オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 45437229 OG254697LR オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 45437229 OG254697LR オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 45437229

オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード45437229 品番OG254697LR
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る

隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形6W(E26)No.295FL 幅(mm)271 カバーボリカーボネート(透明ケシ) 質量(kg)1.5 取付下向き取付専用 高さ(mm)145 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 奥行(mm)149 構造防雨型 定格消費電力(W)6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【木台】PF322B 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)252 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※下向き取付専用
※木台別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする