曜日別特売
OG254697NR オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 45437238

 

OG254697NR オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 45437238
OG254697NR オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 45437238

オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード45437238品番OG254697NR
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形6W(E26)No.295FN幅(mm)271カバーボリカーボネート(透明ケシ)質量(kg)1.5取付下向き取付専用高さ(mm)145材質(本体)アルミダイカスト(黒色)奥行(mm)149構造防雨型定格消費電力(W)6色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:46光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF322B演色指数(Ra)94定格光束(Lm)276調光の可否不可
注意
※調光器不可
※下向き取付専用
※木台別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする