種別LED電球一般形6W(E26)No.295FL
幅(mm)271
カバーボリカーボネート(透明ケシ)
質量(kg)1.5
取付下向き取付専用
高さ(mm)145
材質(本体)アルミダイカスト(マットシルバー色)
奥行(mm)149
構造防雨型
定格消費電力(W)6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF322B
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)252
調光の可否不可