ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の バルコニーまわり
ODELIC(オーデリック)の ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)の ライト本体
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45437265
品番
OG264094R
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです
バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
長さ(mm)
65
幅(mm)
142
質量(kg)
2
材質(本体)
アルミ、アルミダイカスト(黒色)
取付方式
カバー:化粧ネジ式
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
コード
付属なし
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:33.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
地上高さ(mm)
700
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
132
調光の可否
不可
下面カバー
アクリル(乳白)
注意
※調光器不可