OG264096R オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字 ODELIC(オーデリック) 45437290 OG264096R オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字 ODELIC(オーデリック) 45437290 OG264096R オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字 ODELIC(オーデリック) 45437290

オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45437290 品番 OG264096R
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです
バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 長さ(mm)65 幅(mm)142 質量(kg)1.8 材質(本体)アルミ、アルミダイカスト(黒色) 取付方式カバー:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 地上高さ(mm)350 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)132 調光の可否不可 下面カバーアクリル(乳白)
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする