種別LED一体型
幅(mm)Φ114
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
色ブラック
取付傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)アルミ
構造高気密SB/防雨型/浅型
定格消費電力(W)7.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)73
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.5
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)14(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)753
調光の可否不可
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5〜25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)