OG264124R オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437780 OG264124R オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437780 OG264124R オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437780

オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45437780 品番 OG264124R
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 長さ(mm)80 幅(mm)150 質量(kg)0.9 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)4.6 首振角度(°)160 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)14(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)404 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
注意
※調光器不可
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする