曜日別特売
OG264112 オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437798

 

OG264112 オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437798
OG264112 オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437798
OG264112 オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437798
OG264112 オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437798

オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットシルバー
質量(kg)1
内容量1台注文コード45437798品番OG264112
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです

仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)350別売品番【ランプ】278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R調光の可否不可
注意
※調光器不可
※ランプ別売
※非調光ランプNo.278E、278F適合不可
※木台別売
※必ず壁スイッチを設けてください。壁スイッチは保護カバー付タイプの設置をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする