仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1色黒色サテン材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)350別売品番【ランプ】278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R調光の可否不可