ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45437816
品番
OG264114
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
仕様
人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付
種別
LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)
長さ(mm)
135
幅(mm)
Φ77
カバー
強化ガラス(透明)
質量(kg)
1.6
色
マットシルバー
材質(本体)
アルミダイカスト
構造
防雨型
首振角度(°)
90
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W×2灯相当
回転角度(°)
200
別売品番
【木台】PF308W
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※ランプ別売
※非調光ランプNo.278E、278F適合不可
※木台別売
※必ず壁スイッチを設けてください。壁スイッチは保護カバー付タイプの設置をおすすめします。