OD361542R オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438410 OD361542R オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438410

オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45438410 品番 OD361542R
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト
傾斜天井リビングの開放感を生かす
高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 幅(mm)Φ170 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.7 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 構造高気密SB/浅型 定格消費電力(W)14.5 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)77 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさFHT32W相当 別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)1440 調光率(%)連続100-1、位相制御 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5〜25 反射板樹脂(白色)
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする