ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
オーデリック 交換用光源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45440519
品番
XD423011
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています
PLUGGED/PLUGGED-SEシリーズ専用の交換用LED光源です
配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途
1500lmクラス用光源ユニット
種別
LED一体型
材質
アルミダイカスト/アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
長さ(mm)
129
幅(mm)
Φ67
カバー
アクリル(透明)
質量(kg)
0.3
色
オフホワイト
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
光源色
温白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83