3/22より値下げ!現場を応援

 

OS256753 オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック) 45440616 OS256753 オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック) 45440616 OS256753 オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック) 45440616

オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45440616 品番 OS256753
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト
ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト
使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です

種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 長さ(mm)115 幅(mm)Φ42 質量(kg)0.4 ブラック 取付傾斜天井取付:可能(〜90°) 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615 調光率(%)連続100-5、位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 照射面近接限度(cm)10
注意
※調光器別売
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする