3/22より値下げ!現場を応援

 

OS256756 オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック) 45440650 OS256756 オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック) 45440650

オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45440650 品番 OS256756
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト
ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト
使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です

種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 長さ(mm)115 幅(mm)Φ42 質量(kg)0.3 ブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグタイプ(壁面取付可能型) 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615 調光率(%)連続100-5、位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 照射面近接限度(cm)10
注意
※調光器別売
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする