ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
オーデリック LED スポットライト タンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
調光の可否
不可
色温度(K)
3500
注文コード
45440720
品番
XS511103P1
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・調光の可否・色温度
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品
電源装置
種別
LED一体型
長さ(mm)
130
幅(mm)
Φ82
質量(kg)
1.2
色
オフホワイト
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
定格消費電力(W)
41
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:68.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
45(100V)
明るさ
C3000:CDM-T70W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2794
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
15°ナロー
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※2700Kの製品はRa93です。(高彩色ではありません。)