XS511117P1 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 45441000 XS511117P1 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 45441000

オーデリック LED スポットライト タンブラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 調光の可否不可 色温度(K)3000 注文コード45441000 品番XS511117P1
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は光源色・調光の可否・色温度など300種類から選べます 他の種類を見る

TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます

付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)130 幅(mm)Φ82 質量(kg)1.2 オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)41 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) 明るさC3000:CDM-T70W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2514 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ33°ワイド
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※2700Kの製品はRa93です。(高彩色ではありません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする